Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEKNA Zylinder-Druckschloss 6026 Zamak vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEKNA Zylinder-Druckschloss 6026 Zamak vernickelt
Produktbild zu HEKNA Zylinder-Druckschloss 6026 Zamak vernickelt
Skizze zu HEKNA Zylinder-Druckschloss 6026 Zamak vernickelt
Skizze zu HEKNA Zylinder-Druckschloss 6026 Zamak vernickelt
LOGO zu HEKNA Zylinder-Druckschloss 6026 Zamak vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103365365
Hersteller:
     Hekna
Herst.-Nr.:
     513.100.V9
EAN/GTIN:
     9002730015645
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
HEKNA Zylinder-Druckschloss 6026 Zamak vernickelt

  • Für Schiebetüren
  • Bestückungsmöglichkeit: Zylinderkerne


Lieferumfang:
1 Rosette vernickelt
ohne Zylinderkern

Weitere Informationen:
Zylinderlänge:
24 mm
Zylinder ø:
19 mm
Type:
6026
Material:
Zamak
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Bohr ø:
20 mm
Werksnummer:
513.100.V9
Marke:
Hekna
Montageart:
zum Anschrauben
Weitere Suchbegriffe: Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1551
ab € 5,18*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1552
ab € 5,16*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1553
ab € 5,16*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1554
ab € 5,17*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1555
ab € 5,17*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1556
ab € 5,18*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1557
ab € 5,17*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1558
ab € 5,10*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1559
ab € 5,17*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1560
ab € 5,10*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/VSP
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.