Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEKNA Stangenführung zu Schubstange 10x3 mm, Zamak vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEKNA Stangenführung zu Schubstange 10x3 mm, Zamak vernickelt
Produktbild zu HEKNA Stangenführung zu Schubstange 10x3 mm, Zamak vernickelt
LOGO zu HEKNA Stangenführung zu Schubstange 10x3 mm, Zamak vernickelt
LOGO zu HEKNA Stangenführung zu Schubstange 10x3 mm, Zamak vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103365482
Hersteller:
     Hekna
Herst.-Nr.:
     006.630
EAN/GTIN:
     9002730016543
Suchbegriffe:
Drehstange
Möbeldrehstangen
Möbelschubstangen
Profilstangen
HEKNA Stangenführung zu Schubstange 10x3 mm, Zamak vernickelt

  • Ersatzteil


Weitere Informationen:
Abmessung:
24 x 12 mm
Type:
630
Verwendung:
Schubstange
Material:
Zamak
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Werksnummer:
006.630
Marke:
Hekna
Montageart:
zum Anschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.