Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Schubladenführung
>
Zargen Auszugsystem
>
Artikel
BLUM LEGRABOX pure SET Höhe M, BLUMOTION S, 40kg, NL 270, Oriongrau
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103365633
Hersteller:
Blum
Herst.-Nr.:
S E T
EAN/GTIN:
9002730598438
Suchbegriffe:
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
BLUM LEGRABOX pure SET Höhe M, BLUMOTION S, 40kg, NL 270, Oriongrau
LEGRABOX pure Zarge innen und außen gerade - Zargenstärke 12,8 mm
Vollauszug - synchronisierter Lauf für sehr gute Laufeigenschaften
2 Gewichtsklassen - 40 und 70 kg
3-dimensionale Verstellmöglichkeit (Höhe, Seite und Neigung)
Werkzeuglose Frontmontage
Kompatibel mit SERVO-DRIVE
Passendes Inneneinteilungssystem AMBIA-LINE
Hinweis:
Zusatzartikel bei Variante Innenschubkasten Höhe M- Vorderstück geschlossen:
1 Gt. LEGRABOX Fronthalter, Höhe M, für Innenschubkasten
1 St. LEGRABOX Vorderstück, ohne Nut für Innenschubkasten
Hinweis:
Diagonal versetzte Führungen bei schmalen Schränken gewährleisten eine Tragkraft von max. 20 kg je Unterschrank.
BLUMOTION S - BLUMOTION oder TIP-ON BLUMOTION in einer Führungsschiene integriert. Durch das Aufstecken der TIP-ON BLUMOTION Einheit passt sich der Dämpfweg automatisch an.
Hinweis:
Die Frontbefestigungen sind extra zu bestellen.
TOB:
Das passende Set TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit Mitnehmer ist extra zu bestellen.
Lieferumfang:
1 Gt. Zarge inkl. Abdeckkappen
1 Gt. Korpusschienen inkl. BLUMOTION S
1 Gt. Holz-Rückwandhalter
Weitere Informationen:
Werksnummer:
SET-Höhe M/BLUMOTION S
Zargenhöhe:
90,3 mm
Material:
Stahl Oriongrau-matt
Nennlänge:
270 mm
Type:
LEGRABOX pure
Tragkraft:
40 kg
Marke:
Blum
... >
LEGRABOX Set
>
LEGRABOX pure Schubkasten/Innenschubkasten - Höhe
>
LEGRABOX pure Beschlägegarnitur Zargenhöhe M, BLUM
Weitere Suchbegriffe:
Blumotion
,
Blumotion S
,
Küchenbeschläge
,
LEGRABOX
,
Schubkasten
,
Schubladen
,
Spacetower
,
TOB
,
pure
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 33,29*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 46,34*
€ 55,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 45,45*
€ 54,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,84*
€ 50,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 41,00*
€ 48,79
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,96*
€ 47,55
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,29*
€ 39,62
pro Satz
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLUM Frontstabilisierung für LEGRABOX/MERIVOBOX, EXPANDO T, KS R7037 staubgrau
Blum
07654487
ab € 2,67*
Zubehör
BLUM Frontstabilisierung für TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX, KS R7037 staubgrau
Blum
06448980
ab € 0,7966*
Zubehör
BLUM Körnerlehre Frontbefestigung für LEGRABOX, Kunststoff/Stahl
Blum
05246161
ab € 77,93*
Zubehör
BLUM LEGRABOX Frontbefestigung Höhe M, Montageart EXPANDO
Blum
07054881
ab € 0,24*
Zubehör
BLUM LEGRABOX Frontbefestigung Höhe M, Montageart EXPANDO T
Blum
01598535
ab € 3,30*
Zubehör
BLUM LEGRABOX Frontbefestigung Höhe M, Montageart Schrauben
Blum
09105005
ab € 0,1803*
Zubehör
BLUM LEGRABOX Seitenstabilisierung Nennlänge bis 400 mm
Blum
07487083
ab € 17,62*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ S0, 0-10 kg; LEGRABOX/MOVENTO
Blum
08675028
ab € 12,50*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ S1, 10-20 kg; LEGRABOX/MOVENTO
Blum
08743540
ab € 10,9645*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Synchronisierungswelle, Länge 1125 mm
Blum
02101757
ab € 2,5361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen