Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Besteckeinsatz NL600mm,B300mm, Stahl Oriongrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Besteckeinsatz NL600mm,B300mm, Stahl Oriongrau
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Besteckeinsatz NL600mm,B300mm, Stahl Oriongrau
Nennlänge 600 mm
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Besteckeinsatz NL600mm,B300mm, Stahl Oriongrau
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Besteckeinsatz NL600mm,B300mm, Stahl Oriongrau
Artikel-Nr.:
     3145-103367809
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     02003515
EAN/GTIN:
     9009494043594
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach
BLUM AMBIA-LINE Besteckeinsatz NL600mm,B300mm, Stahl Oriongrau

  • AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
  • Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX
  • Variable Anwendungen
  • Nachrüstbar


  • Praktisch für die Anwendung in der Küche und in anderen Wohnbereichen
  • Passend für LEGRABOX und MERIVOBOX Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und K
  • Besteckeinsatz mit Softtouch-Oberfläche


Weitere Informationen:
Nennlänge:
600 mm
Type:
AMBIA-LINE
Werksnummer:
ZC7S600BS3
Material:
Stahl
Breite:
300 mm
Verwendung:
Schubkasten
Höhe:
50 mm
Länge:
574 mm
Oberfläche:
Oriongrau matt
Korpusbreite:
400 mm
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Besteck, Besteckeinlagen, Besteckeinsatz, Bestecklade, Konfiguration, Ladeneinsatz, Schubkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
8
Frei Haus
ab € 87,12*
€ 112,06*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 96,99*
€ 124,61*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.