Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Besteckeinsatz NL650mm,B300mm, Bardolino Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Besteckeinsatz NL650mm,B300mm, Bardolino Eiche
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Besteckeinsatz NL650mm,B300mm, Bardolino Eiche
Nennlänge 650 mm
Schubkasten
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Besteckeinsatz NL650mm,B300mm, Bardolino Eiche
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Besteckeinsatz NL650mm,B300mm, Bardolino Eiche
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Besteckeinsatz NL650mm,B300mm, Bardolino Eiche
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Besteckeinsatz NL650mm,B300mm, Bardolino Eiche
Artikel-Nr.:
     3145-103367910
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     08729724
EAN/GTIN:
     9009494015836
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach
BLUM AMBIA-LINE Besteckeinsatz NL650mm,B300mm, Bardolino Eiche

  • AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
  • Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX und MERIVOBOX
  • Variable Anwendungen für Schubkasten bzw. Frontauszug
  • Material: melaminbeschichteter Holzwerkstoff
  • Geringer Montageaufwand
  • Nachrüstbar


Weitere Informationen:
Verwendung:
Schubkasten
Type:
AMBIA-LINE
Höhe:
50 mm
Länge:
622 mm
Breite:
300 mm
Nennlänge:
650 mm
Oberfläche:
Bardolino Eiche/Seidenweiß matt
Werksnummer:
ZC7S650BH3
Material:
Holzdekor/Stahl
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Besteck, Besteckeinlagen, Besteckeinsatz, Bestecklade, Konfiguration, Ladeneinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.