Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Aufsatztablar 150 Pinello Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu PEKA Aufsatztablar 150 Pinello Weiß
LOGO zu PEKA Aufsatztablar 150 Pinello Weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103369214
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     200.2492.01
EAN/GTIN:
     7630015347321
Suchbegriffe:
Peka184
PEKA Aufsatztablar 150 Pinello Weiß

Merkmale und Vorteile:
  • Zweite Ebene für Geschirr, Pfannendeckel, Schuhe, Accessoires, etc.
  • Haftet magnetisch auf dem Tablarboden
  • Ablagefläche kann in 3 Positionen gekippt werden
  • Werkzeuglos nachrüstbar


Lieferumfang:
1 Aufsatztablar
1 Antirutschmatte

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Marke:
Peka
Breite:
98 mm
passend zu:
Pinello Board | Pinello Bread | Pinello Cargo | Pinello Spice | Pinello Towel
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Korpusbreite:
150 mm
Material:
Stahlblech
Type:
Pinello
Höhe:
177/259 mm
Tiefe:
492 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 9,50*
ab € 17,80*
€ 25,08*
Lager 3145
33
€ 5,90*
ab € 21,35*
€ 29,70*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.