Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatztablar 150 zu Pinello weiss PEKA 200.2492.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatztablar 150 zu Pinello weiss PEKA 200.2492.01
Aufsatztablar 150 zu Pinello weiss PEKA 200.2492.01
Aufsatztablar 150 zu Pinello weiss PEKA 200.2492.01
Aufsatztablar 150 zu Pinello weiss PEKA 200.2492.01
Artikel-Nr.:
     4708-5311115
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     200.2492.01
EAN/GTIN:
     7630015347321
Aufsatztablar 150 zu Pinello weiss PEKA 200.2492.01

Aufsatztablar auf dem Liro-Tablar positionieren werkzeuglose Montage
Weitere Informationen:
B/H/T:
98/259/492 mm
Breite:
98 mm
Designlinie:
Liro
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Höhe:
259 mm
Korpusbreite:
150 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Packung:
1 Stück
passend zu:
Pinello
Tiefe:
492 mm
Produktart:
Aufsatztablar
Korb B/H/T:
mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
1
€ 9,50*
ab € 17,80*
€ 25,08*
2 Tage
33
€ 5,90*
ab € 21,35*
€ 29,70*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.