Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN LOOP IN CHARGE Steckdose mit USB-A/C-Charger, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BACHMANN LOOP IN CHARGE Steckdose mit USB-A/C-Charger, weiß
Produktbild zu BACHMANN LOOP IN CHARGE Steckdose mit USB-A/C-Charger, weiß
Skizze zu BACHMANN LOOP IN CHARGE Steckdose mit USB-A/C-Charger, weiß
Skizze zu BACHMANN LOOP IN CHARGE Steckdose mit USB-A/C-Charger, weiß
Skizze zu BACHMANN LOOP IN CHARGE Steckdose mit USB-A/C-Charger, weiß
Anwendungsbild zu BACHMANN LOOP IN CHARGE Steckdose mit USB-A/C-Charger, weiß
Anwendungsbild zu BACHMANN LOOP IN CHARGE Steckdose mit USB-A/C-Charger, weiß
Anwendungsbild zu BACHMANN LOOP IN CHARGE Steckdose mit USB-A/C-Charger, weiß
Symbol zu BACHMANN LOOP IN CHARGE Steckdose mit USB-A/C-Charger, weiß
Symbol zu BACHMANN LOOP IN CHARGE Steckdose mit USB-A/C-Charger, weiß
Symbol zu BACHMANN LOOP IN CHARGE Steckdose mit USB-A/C-Charger, weiß
LOGO zu BACHMANN LOOP IN CHARGE Steckdose mit USB-A/C-Charger, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103369872
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     938.301
EAN/GTIN:
     4057298168598
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Ladegerät USB
USB Ladegerät
BACHMANN LOOP IN CHARGE Steckdose mit USB-A/C-Charger, weiß

Kabelmanagement für den modernen, aufgeräumten Arbeitsplatz: Design trifft auf effizientes Laden mit LOOP IN CHARGE.

In der dynamischen Welt des modernen Büros sind Clean-Desk-Lösungen unverzichtbar geworden. LOOP IN CHARGE wird dieser Nachfrage gerecht. Mit seiner Kombination aus modernem Design, praktischem Kabelmanagement und zeitgemäßen technischen Anforderungen überzeugt die Einbausteckdose mit Ladefunktion.
Dank einer großzügigen Kabeldurchführung lassen sich unterschiedliche Kabel arrangieren. Wenn diese nicht gebraucht wird, sorgt eine spezielle Gummiabdeckung für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild auf dem Schreibtisch.
  • intelligente integrierte Kabelführung
  • für Standard 80 mm Bohrloch
  • USB-A/C Lader mit 22W Schnellladung
  • verdeckte Montageschrauben


Weitere Informationen:
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Schukostecker | Schukosteckdose | USB-A Charger 18 W | USB-C Charger 22 W | Kabeldurchführung
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Stromstärke:
16 A
Spannung:
230 V
Leistung:
max. 3680 W
Einbautiefe:
71 mm
Höhe:
2 mm
Material:
Kunststoff
Einbau ø:
80 mm
Type:
Loop In Charge
ø:
90 mm
Oberfläche:
weiß
Werksnummer:
938.301
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,25*
€ 49,59*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,83*
€ 53,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,76*
€ 57,37*
€ 4,70*
ab € 73,14*
€ 76,23*
Lager 3145
16
Frei Haus
ab € 91,76*
€ 95,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.