Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Flip Top Push S 2xSchuko + USB-A- USB-C-Charger Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EVOline Flip Top Push S 2xSchuko + USB-A- USB-C-Charger Edelstahl
Produktbild zu EVOline Flip Top Push S 2xSchuko + USB-A- USB-C-Charger Edelstahl
Produktbild zu EVOline Flip Top Push S 2xSchuko + USB-A- USB-C-Charger Edelstahl
öffnen durch Push-Funktion
Skizze zu EVOline Flip Top Push S 2xSchuko + USB-A- USB-C-Charger Edelstahl
Symbol zu EVOline Flip Top Push S 2xSchuko + USB-A- USB-C-Charger Edelstahl
Symbol zu EVOline Flip Top Push S 2xSchuko + USB-A- USB-C-Charger Edelstahl
Symbol zu EVOline Flip Top Push S 2xSchuko + USB-A- USB-C-Charger Edelstahl
LOGO zu EVOline Flip Top Push S 2xSchuko + USB-A- USB-C-Charger Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103369975
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159370120800
EAN/GTIN:
     4044657042569
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
EVOline Flip Top Push S 2xSchuko + USB-A- USB-C-Charger Edelstahl

Der FlipTop Push ist eine elegante Einbaulösung für alle Arbeitsbereiche, die mit Strom versorgt werden müssen.
  • die Abdeckung öffnet sich durch Push-Funktion - die oberste Einrast-/Endposition wird händisch fixiert
  • Bürstenleiste in schwarz
  • Quick-Montage durch Fixierkeile
  • Einbau in Arbeitsplatten von 10 bis 50 mm


Lieferumfang: Anschlussleitung mit Schuko-Winkelstecker

Weitere Informationen:
Einbaubreite:
157 mm
Einbaulänge:
195 mm
Länge:
210 mm
Leistung:
max. 3500 W
Oberfläche:
Edelstahl
Anschlusskabellänge:
3000 mm
Ausstattung:
2 Schukosteckdosen, 1 USB-A- + 1 USB-C-Charger 2,1A
Breite:
167 mm
Material:
Metall / Kunststoff schwarz
Type:
Flip Top Push S + USB
Marke:
EVOline
Einbautiefe:
68 mm
Spannung:
230 V
Höhe:
1,5 mm
Werksnummer:
159370120800
Produktart:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb c, ladegerät usb, Büro-Steckdose, Einbau-Steckdose, Evoline, Küchen-Steckdose, Steckdose, Steckdosen, Tisch-Steckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,99*
€ 279,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NABO
5002517
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.