Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauleuchte Roe, schwarz, 3er Set mit Netzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Unterbauleuchte Roe, schwarz, 3er Set mit Netzgerät
Produktbild zu Unterbauleuchte Roe, schwarz, 3er Set mit Netzgerät
Skizze zu Unterbauleuchte Roe, schwarz, 3er Set mit Netzgerät
Anwendungsbild zu Unterbauleuchte Roe, schwarz, 3er Set mit Netzgerät
Symbol zu Unterbauleuchte Roe, schwarz, 3er Set mit Netzgerät
Symbol zu Unterbauleuchte Roe, schwarz, 3er Set mit Netzgerät
Symbol zu Unterbauleuchte Roe, schwarz, 3er Set mit Netzgerät
Symbol zu Unterbauleuchte Roe, schwarz, 3er Set mit Netzgerät
Symbol zu Unterbauleuchte Roe, schwarz, 3er Set mit Netzgerät
Artikel-Nr.:
     3145-103370206
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     57151345
EAN/GTIN:
     4250696324287
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 4000k
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Unterbauleuchte Roe, schwarz, 3er Set mit Netzgerät

Roe ist eine sehr flache, designorientierte Unterbauleuchte und integriert sich daher perfekt in der modernen Küche.
Geschaltet wird das Leuchtenset über den in der Hauptleuchte platzierten Druckschalter.

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Material:
Kunststoff
Ausstattung:
Schalter
Länge:
190 mm
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Oberfläche:
schwarz
Produktart:
Unterbauleuchte
Ausführung:
3er Set inkl. Netzgerät 15 W und Hauptleuchte mit Schalter,
Lichtstrom (Lumen):
3 x 230
Höhe:
6,2 mm
Type:
Roe
Spannung:
12 V/DC
Montageart:
Schraubmontage
Breite:
52 mm
Leistung:
3 x 3 W
Ausführung 2:
3er Set | schwarz
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse G
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Küchenbeleuchtung, Küchenleuchte, Leuchtenset, Spots, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMUS Line
864901
ab € 93,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.