Rota - Schwenkbare LED Unterbauleuchte Einfache Montage und Installation Die ROTA Unterbauleuchte wird mit umfangreichem Zubehör geliefert. Für die Montage werden einfach zwei Schrauben so eingesch...
Rota - Schwenkbare LED Unterbauleuchte Einfache Montage und Installation Die ROTA Unterbauleuchte wird mit umfangreichem Zubehör geliefert. Für die Montage werden einfach zwei Schrauben so eingesch...
LED Unterbauleuchte Wolf 1200 mm, 3900K neutralweiß, Aluminium Schlanke lichtstarke Unterbauleuchte mit integriertem Netzgerät. Dank des integrierten Reihenverbinders kann die Leuchte Wolf fortlauf...
Unterbauleuchte Freedom PLUS 230 V, 18 Watt, neutralweiß, L 1468 mm, weiß Leuchtbalken mit hochwertiger LED-Technologie ca. 65 % Energieeinsparung gegenüber Leuchtbalken mit Leuchtstofflampe integr...
LED-Unterbauleuchte 450mm nw 61001427123Flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht und integriertem Touch-Dimmer, Gehäuse Alu, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker und Leitungsaustri...
LED-Unterbauleuchte 601mm nws 61001427203Flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht, Gehäuse Alu, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker und Leitungsaustritt nach hinten, Lichtfarbe ne...
Unterbauleuchte Roe, Edelstahl Effekt, 3er Set mit Netzgerät Roe ist eine sehr flache, designorientierte Unterbauleuchte und integriert sich daher perfekt in der modernen Küche. Geschaltet wird das...
LED's light Unterbauleuchte Eine ideale Lampe für Hobbyzimmer, Büros, Keller und (große) Lagerräume. Diese Lampe hat eine Helligkeit von 900Lm. Die Röhren können leicht gewechselt werden und die La...
LED Anbau-/Decken-/Wandleuchte StarLicht 20000068 LED Unterbauleuchte Cabinet Light DIM 90 White Die weiße Cabinet Light DIM 15W von Müller Licht überzeugt mit schlichtem Design und einer schnellen...