Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISO Zylinder Kastenschloss 850 rechts verschiedensperrend, Zamak schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SISO Zylinder Kastenschloss 850 rechts verschiedensperrend, Zamak schwarz
Produktbild zu SISO Zylinder Kastenschloss 850 rechts verschiedensperrend, Zamak schwarz
Produktbild zu SISO Zylinder Kastenschloss 850 rechts verschiedensperrend, Zamak schwarz
Skizze zu SISO Zylinder Kastenschloss 850 rechts verschiedensperrend, Zamak schwarz
LOGO zu SISO Zylinder Kastenschloss 850 rechts verschiedensperrend, Zamak schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103370228
Hersteller:
     SISO
Herst.-Nr.:
     14.01.060-0
EAN/GTIN:
     5704866032438
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
dornmaß 25 mm möbelaufschraubschlos...
SISO Zylinder Kastenschloss 850 rechts verschiedensperrend, Zamak schwarz

Lieferumfang: inkl. 2 Stk. Schlüssel

Weitere Informationen:
Werksnummer:
14.01.060-0
Oberfläche:
schwarz
Produktart:
Möbelschloss
Type:
Kastenschloss 850
Zylinder ø:
19 mm
Dornmaß:
25 mm
Zylinderlänge:
22 mm
Material:
Zamak
Sperre:
verschiedensperrend
Richtung:
rechts
Marke:
Siso
Weitere Suchbegriffe: Möbelriegelschloss, Riegelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SISO
14.01.064-4
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.