Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA eins2vier Set KB 900/Seitenwand 18 - 19 mm Dunkelgrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Abfallbehälter Außenmaße (mm)
Abfallbehälter Außenmaße (mm)
Symbol zu NINKA eins2vier Set KB 900/Seitenwand 18 - 19 mm Dunkelgrau
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Anwendungsbild zu NINKA eins2vier Set KB 900/Seitenwand 18 - 19 mm Dunkelgrau
Anwendungsbild zu NINKA eins2vier Set KB 900/Seitenwand 18 - 19 mm Dunkelgrau
Anwendungsbild zu NINKA eins2vier Set KB 900/Seitenwand 18 - 19 mm Dunkelgrau
Symbol zu NINKA eins2vier Set KB 900/Seitenwand 18 - 19 mm Dunkelgrau
LOGO zu NINKA eins2vier Set KB 900/Seitenwand 18 - 19 mm Dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103370864
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730377507
Suchbegriffe:
Farbtrend
Trendfarbe
NINKA eins2vier Set KB 900/Seitenwand 18 - 19 mm Dunkelgrau

  • Stehender, flexibler Einsatz für alle gängigen Schubkasten- und Schranktypen
  • Behälter aus widerstandsfähigem, recyclebarem Kunststoff - im Spritzgussverfahren gefertigt
  • Die Farbgebung ist unempfindlich, die Behälter leicht zu reinigen
  • Glasfaserverstärkte Bügelgriffe
  • Optional mit BLUM SERVO-DRIVE uno


Hinweis:
Geeignet für Schubkästen mit passender Korpusbreite, ab Nennlänge 450 mm

Lieferumfang:
2 Abfallbehälter 6 Liter, Höhe 275 mm
2 Abfallbehälter 13,5 Liter, Höhe 275 mm
1 Abfallbehälter 21 Liter, Höhe 275 mm
1 Bodenplatte mit Fixierungsnoppen, 90er
1 Deckelplatte 90er
2 Korpusleisten zum Schrauben

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Korpusseitenstärke:
18/19 mm
Oberfläche:
Dunkelgrau
Korpusbreite:
900 mm
Type:
eins2vier SET 900
Ausführung:
ohne Servo Drive uno
Verwendung:
Schubkasten
B x H x T:
630 x 275 x 420 mm
Bestückung:
Behälter 2 x 6/2 x 13,5/1 x 21 Liter
Marke:
Ninka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,51*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 219,29*
€ 260,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 218,19*
€ 259,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 212,40*
€ 252,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 202,49*
€ 240,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 178,51*
€ 212,43
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MÜLLSTAR
MSBIO 1020
ab € 4,80*
Zubehör
MÜLLSTAR
MSBIO 2520
ab € 6,82*
Zubehör
NINKA
5195.95 42514
ab € 47,12*
Zubehör
NINKA
9060.50 50771
ab € 9,50*
Zubehör
NINKA
9060.50 50772
ab € 11,87*
Zubehör
NINKA
9060.50 50770
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.