Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Müllsäcke ohne Griff 10 Liter 14 my 390 x 440 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
107 854 763
107 854 763
Artikel-Nr.:
     3145-107854763
Hersteller:
     MÜLLSTAR
Herst.-Nr.:
     MSBIO 1020
EAN/GTIN:
     9120110150790
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Bio Müllsäcke ohne Griff 10 Liter 14 my 390 x 440 mm

Die Müllbeutel werden aus Maisstärke hergestellt. Biologisch abbaubar. Sie sind kompostierbar.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Ausführung:
ohne Griff
Produktart:
BIO-Müllsack
Material:
Maisstärke
Zusatz:
1 Rolle = 20 Stück
Farbe:
grün
Stärke:
14 my
Type:
Bio
Breite:
390 mm
Höhe:
440 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,34*
€ 8,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.