Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Treiber
>
Artikel
LED-Netzgerät NG41,12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 75 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103372949
Hersteller:
L & S
Herst.-Nr.:
12505480004
EAN/GTIN:
8056320173797
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 75w
LED-Netzgerät NG41,12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 75 W
Hinweis:
Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).
Weitere Informationen:
Type:
NG41
Höhe:
30 mm
Breite:
52 mm
Länge:
180 mm
Primär:
Leitung 2000 mm mit Euro-Flachstecker
Leistung:
75 W
Spannung:
12 V/DC
Oberfläche:
grau
Sekundär:
Leitung 500 mm mit 10-fach Verteiler (92x30x11 mm)
Material:
Kunststoff
Produktart:
LED-Netzgerät
Marke:
L&S
... >
LED-Zubehör 12 V/DC
>
LED-Netzgeräte 12 V/DC
>
LED-Netzgeräte 12 V/DC
Weitere Suchbegriffe:
led treiber
,
l&s led-konverter
,
Konverter
,
LED-Trafo
,
Trafo
,
Transformator
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 44,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED-Verteiler 6-fach VTL05 12V/DC, Kabellänge 2000 mm, LED-Stecker
BILTON
170109_00
ab € 4,59*
Zubehör
Verlängerungsleitung VLL04 12V/DC, LED-Stecker, LED-Kupplung, Länge 2000 mm
BILTON
170106_00
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen