Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichtboden Paris L: 462mm, 6W, 4000K Neutralweiß, Edelstahlfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED Lichtboden Paris L: 462mm, 6W, 4000K Neutralweiß, Edelstahlfarbig
Produktbild zu LED Lichtboden Paris L: 462mm, 6W, 4000K Neutralweiß, Edelstahlfarbig
Skizze zu LED Lichtboden Paris L: 462mm, 6W, 4000K Neutralweiß, Edelstahlfarbig
Skizze zu LED Lichtboden Paris L: 462mm, 6W, 4000K Neutralweiß, Edelstahlfarbig
Skizze zu LED Lichtboden Paris L: 462mm, 6W, 4000K Neutralweiß, Edelstahlfarbig
Skizze zu LED Lichtboden Paris L: 462mm, 6W, 4000K Neutralweiß, Edelstahlfarbig
Anwendungsbild zu LED Lichtboden Paris L: 462mm, 6W, 4000K Neutralweiß, Edelstahlfarbig
Anwendungsbild zu LED Lichtboden Paris L: 462mm, 6W, 4000K Neutralweiß, Edelstahlfarbig
Symbol zu LED Lichtboden Paris L: 462mm, 6W, 4000K Neutralweiß, Edelstahlfarbig
Symbol zu LED Lichtboden Paris L: 462mm, 6W, 4000K Neutralweiß, Edelstahlfarbig
Symbol zu LED Lichtboden Paris L: 462mm, 6W, 4000K Neutralweiß, Edelstahlfarbig
Symbol zu LED Lichtboden Paris L: 462mm, 6W, 4000K Neutralweiß, Edelstahlfarbig
Symbol zu LED Lichtboden Paris L: 462mm, 6W, 4000K Neutralweiß, Edelstahlfarbig
LOGO zu LED Lichtboden Paris L: 462mm, 6W, 4000K Neutralweiß, Edelstahlfarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103373942
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     21200109103RN
EAN/GTIN:
     8056320110211
Suchbegriffe:
Küchenleuchte
L & S
L&S
LED Lichtboden Paris L: 462mm, 6W, 4000K Neutralweiß, Edelstahlfarbig

Beleuchteter Glas-Korpusboden
  • energiesparende, langlebige LED-Beleuchtung
  • integrierter Sensorschalter (schalten durch vorbeibewegen der Hand)
  • beleuchteter Glaseinsatz zur Innenraumbeleuchtung und Licht nach unten
  • Tiefe gesamt 310 mm (Vorderkante Lichtboden bis Vorderkante Rückwand 295 mm)
  • passende Rückwandstärke 3 - 9 mm
  • verstellbare Kunststoffdübel zur einfachen Montage und optimalen Halt


Hinweis:
Diese Leuchte ist auch mit der Spannung 24 V/DC erhältlich.
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Achtung: Tiefe Vorderkante Lichtboden bis Rückwand 295 mm.

Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Lichtstrom (Lumen):
300
Höhe:
21 mm
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Montageart:
Dübelbefestigung
Spannung:
12 V/DC
Tragfähigkeit:
0,6/dm² kg
Tiefe:
310 mm
Type:
Paris
Länge:
462 mm
Material:
Aluminium, Glas
Leuchtmittel:
LED
Ausstattung:
Sensorschalter, integrierte Griffmulde
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Marke:
L&S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
12507730002
ab € 15,00*
Zubehör
L & S
12507740002
ab € 24,93*
Zubehör
L & S
12507750002
ab € 40,69*
Zubehör
L & S
12505480004
ab € 44,27*
Zubehör
DOMUS Line
864901
ab € 93,43*
Zubehör
BILTON
170109_00
ab € 4,63*
Zubehör
BILTON
170106_00
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.