Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Edelstahl
Produktbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Edelstahl
Produktbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Edelstahl
Produktbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Edelstahl
Anwendungsbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Edelstahl
Anwendungsbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Edelstahl
Anwendungsbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Edelstahl
Anwendungsbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Edelstahl
Anwendungsbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Edelstahl
vor wasser geschützt
Anwendungsbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Edelstahl
Flächenbündiger Einbau
Anwendungsbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Edelstahl
Anwendungsbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Edelstahl
Symbol zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Edelstahl
Symbol zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Edelstahl
Symbol zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Edelstahl
LOGO zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103374014
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1592 7100 0100
EAN/GTIN:
     4044657013545
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Edelstahl

Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist EVOline BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger angetippt dreht er sich um 180° und zeigt seine nützliche Seite.
  • Steckdosen und USB-Charger liegen erhöht und sind vor Wasser geschützt.
  • integrierter USB-Charger zum Aufladen von Geräten mit USB-Anschluss
    (z.B. Smartphones und Tablet-PC, ....)
  • geringe Einbautiefe (53mm), daher für den Einbau über Schubladen geeignet
  • für Plattenstärke bis 40 mm


Hinweis: EVOline BackFlip kann auch flächenbündig verbaut werden und dennoch bleiben die Steckdosen in geöffnetem Zustand erhöht.

Lieferumfang:
Netzstecker lose beigelegt.

Weitere Informationen:
Type:
Backflip
Einbaubreite:
88 mm
Einbautiefe:
53 mm
Breite:
104,8 mm
Länge:
225,2 mm
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Ausstattung:
USB-Charger Typ A 5V 2,1A
Leistung:
max. 3500 W
Spannung:
230 V
Oberfläche:
gebürstet, nanobeschichtet
Anschlusskabellänge:
2500 mm
Einbaulänge:
215 mm
Höhe:
2,6 mm
Produktart:
Steckdosenleiste
Werksnummer:
159271000100
Marke:
EVOline
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 60,22*
€ 77,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 65,65*
€ 84,02*
€ 5,95*
ab € 69,66*
€ 88,86*
Lager 3145
120
Frei Haus
ab € 93,91*
€ 117,95*
Frei Haus
ab € 107,35*
€ 164,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NABO
5002517
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.