Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Square 80 Schuko mit USB-Charger + QI-Charger, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EVOline Square 80 Schuko mit USB-Charger + QI-Charger, Edelstahl
Produktbild zu EVOline Square 80 Schuko mit USB-Charger + QI-Charger, Edelstahl
Symbolbild
Skizze zu EVOline Square 80 Schuko mit USB-Charger + QI-Charger, Edelstahl
Skizze zu EVOline Square 80 Schuko mit USB-Charger + QI-Charger, Edelstahl
Anwendungsbild zu EVOline Square 80 Schuko mit USB-Charger + QI-Charger, Edelstahl
Anwendungsbild zu EVOline Square 80 Schuko mit USB-Charger + QI-Charger, Edelstahl
Anwendungsbild zu EVOline Square 80 Schuko mit USB-Charger + QI-Charger, Edelstahl
Anwendungsbild zu EVOline Square 80 Schuko mit USB-Charger + QI-Charger, Edelstahl
Anwendungsbild zu EVOline Square 80 Schuko mit USB-Charger + QI-Charger, Edelstahl
Anwendungsbild zu EVOline Square 80 Schuko mit USB-Charger + QI-Charger, Edelstahl
Anwendungsbild zu EVOline Square 80 Schuko mit USB-Charger + QI-Charger, Edelstahl
Anwendungsbild zu EVOline Square 80 Schuko mit USB-Charger + QI-Charger, Edelstahl
Anwendungsbild zu EVOline Square 80 Schuko mit USB-Charger + QI-Charger, Edelstahl
Symbol zu EVOline Square 80 Schuko mit USB-Charger + QI-Charger, Edelstahl
Symbol zu EVOline Square 80 Schuko mit USB-Charger + QI-Charger, Edelstahl
Symbol zu EVOline Square 80 Schuko mit USB-Charger + QI-Charger, Edelstahl
LOGO zu EVOline Square 80 Schuko mit USB-Charger + QI-Charger, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103374071
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1592 7000 3600
EAN/GTIN:
     4044657013798
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
EVOline Square 80 Schuko mit USB-Charger + QI-Charger, Edelstahl

Elegante Einbausteckdose mit Schiebedeckel.


Hinweis:
Bei Smartphones mit hervorstehender Kameralinse darauf achten, dass das Smartphone vollflächig ohne Abstand aufliegt, sonst kann der Ladevorgang abgebrochen werden.

Weitere Informationen:
Einbau ø:
80 mm
Type:
Square 80
Breite:
96 mm
Anschlusskabellänge:
3.000 mm mit Winkelstecker
Spannung:
230 V
Ausstattung:
Schukosteckdose | USB-Charger Typ-A | Qi Charger im Schiebedeckel
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Material:
Kunststoff
Länge:
107 - 181 mm
Höhe:
10 mm
Einbautiefe:
68 (inkl. Kabelausgang 85) mm
Produktart:
Steckdose
Werksnummer:
159270003600
Marke:
EVOline
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, 1x usb ladegerät, ladegerät usb, Büro-Steckdose, Einbau-Steckdose, Homeoffice, Steckdose, Steckdosen, Tisch-Steckdose, homeoffice2022
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
20
Frei Haus
ab € 171,37*
€ 210,48*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 225,98*
€ 272,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,48*
€ 250,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,08*
€ 221,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
96117
ab € 4,35*
Zubehör
NABO
5002517
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.