Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
>
Artikel
EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Glas weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103374194
Hersteller:
Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
1592 7100 1800
EAN/GTIN:
4044657014832
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Glas weiß
Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist
EVOline BackFlip
nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger angetippt dreht er sich um 180° und zeigt seine nützliche Seite.
Steckdosen und USB-Charger liegen erhöht und sind vor Wasser geschützt
integrierter USB-Charger zum Aufladen von Geräten mit USB-Anschluss
(z.B. Smartphones und Tablet-PC, ....)
geringe Einbautiefe (53mm) daher für den Einbau über Schubladen geeignet
für Plattenstärke bis 40 mm
Hinweis:
EVOline BackFlip kann auch flächenbündig verbaut werden und dennoch bleiben die Steckdosen in geöffnetem Zustand erhöht.
Lieferumfang:
Netzstecker lose beigelegt.
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Breite:
104,8 mm
Oberfläche:
weiß matt
Länge:
225,2 mm
Type:
Backflip
Einbaulänge:
215 mm
Material:
Kunststoff, Glas
Einbaubreite:
88 mm
Höhe:
2,6 mm
Ausstattung:
USB-Charger Typ A 5V 2,1A
Anschlusskabellänge:
2500 mm
Leistung:
max. 3500 W
Einbautiefe:
53 mm
Produktart:
Steckdosenleiste
Werksnummer:
159271001800
Marke:
EVOline
... >
Einbau- Steckdosenelemente
>
EVOline Steckdosenelemente
>
Steckdosenelement EVOline BackFlip 230 V
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
,
Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss
,
Steckdosenleiste versenkbar
,
Netzteil für Tablet
,
Tablet Netzteil
,
mehrfachsteckdose 2,5m weiß
,
steckdosenleiste mit euroanschluss
,
steckdosenleiste mit euroanschluss 2,5m
,
Büro-Steckdose
,
Einbau-Steckdose
,
Evoline
,
Küchen-Steckdose
,
Steckdose
,
Steckdosen
,
Tisch-Steckdose
,
USB-Ladefunktion
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 142,75*
€ 176,45*
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 150,86*
€ 186,13*
Lager 3145
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 186,92*
€ 225,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,85*
€ 268,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,92*
€ 222,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
USB 3.0 SuperSpeed Kabel, USB A auf USB C, 1,5m
NABO
5002517
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen