Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
03 Möbelbeschläge
>
Licht Design und Technik
>
Steckdosenelemente
>
Einbau- Steckdosenelemente
>
EVOline Steckdosenelemente
>
EVOline Wechselmodule
>
Artikel
EVOline Wechselmodul 2xRJ45 CAT6, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103374350
Hersteller:
Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
1599 0330 0500
EAN/GTIN:
4044657014467
Suchbegriffe:
Datenmodul
EVOline Wechselmodul 2xRJ45 CAT6, schwarz
Wechselmodul zur individuellen Bestückung von EVOline Steckdosenelementen, die für Wechselmodule vorgesehen sind.
Die jederzeit austauschbaren Module für Daten und Multimedia, verleihen eine nahezu grenzenlose Flexibilität, sollten sich die Nutzungsanforderungen des Arbeitsplatzes einmal ändern.
einfache und schnelle Montage
jederzeit austauschbar
Lieferumfang:
ohne Kabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 x RJ45 CAT6
Type:
EVOline Wechselmodul
Ausstattung:
2 x RJ45 CAT6 Buchse vorne und hinten
Oberfläche:
schwarz
Material:
Kunststoff
Ausführung 2:
2 x RJ45 CAT6
Produktart:
Zubehör
Marke:
EVOline
Werksnummer:
159903300500
... >
Einbau- Steckdosenelemente
>
EVOline Steckdosenelemente
>
EVOline Wechselmodule
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4708
3 Tage
12
€ 9,50*
ab € 34,16*
€ 46,32*
Lager 3145
2 Tage
23
€ 5,90*
ab € 59,59*
€ 77,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patchkabel RJ45 CAT5, schwarz 10m
NABO
5002516
ab € 7,33*
Zubehör
Patchkabel RJ45 CAT5, schwarz 2m
NABO
5000156
ab € 2,81*
Zubehör
Patchkabel RJ45 CAT5, schwarz 5m
NABO
1870036
ab € 5,04*
Zubehör
Patchkabel RJ45 CAT6, schwarz 3m mit Winkelstecker
NABO
5001958
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen