Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Flow Ausschalter vorkonfektioniert anthrazit matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BERKER Integro Flow Ausschalter vorkonfektioniert anthrazit matt
Produktbild zu BERKER Integro Flow Ausschalter vorkonfektioniert anthrazit matt
Einbaumaß 1-fach
Einbaumaß 2-fach
Skizze zu BERKER Integro Flow Ausschalter vorkonfektioniert anthrazit matt
Skizze zu BERKER Integro Flow Ausschalter vorkonfektioniert anthrazit matt
Artikel-Nr.:
     3145-103377801
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730656510
Suchbegriffe:
Farbtrend
Kippschalter
Möbeleinbauschalter
Möbelschalter
BERKER Integro Flow Ausschalter vorkonfektioniert anthrazit matt

Modern, für jede Einbauumgebung - geradlinige Konturen, kantige Ecken aber gewölbte Oberflächengeometrie.
Auf diese Weise sorgt Berker Integro Flow auf jeder Einbaufläche für einen harmonischen Übergang zur Bedienstelle. Die ideale Lösung für nahezu jeden Einrichtungsstil.
Diese fertig zusammengebauten und verkabelten Elemente verkürzen den Zeitaufwand sowohl bei der Bestellung wie auch bei der Montage enorm.

Modern, für jede Einbauumgebung - geradlinige Konturen, kantige Ecken aber gewölbte Oberflächengeometrie.
Auf diese Weise sorgt Berker Integro Flow auf jeder Einbaufläche für einen harmonischen Übergang zur Bedienstelle. Die ideale Lösung für nahezu jeden Einrichtungsstil.
Diese fertig zusammengebauten und verkabelten Elemente verkürzen den Zeitaufwand sowohl bei der Bestellung wie auch bei der Montage enorm.
  • Leitungsquerschnitt 1,5 mm²
  • Primärleitung mit Aderendhülsen
  • Sekundärleitung mit Euro-Flachkupplung


Weitere Informationen:
Breite:
59,5 mm
Einbautiefe:
38 mm
Sekundär:
Leitung 500 mm
Höhe:
15,2 mm
Type:
Berker Integro Flow
Material:
Kunststoff
Primär:
Leitung 2000 mm
Einbau ø:
46 mm
Schaltstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Länge:
59,5 mm
Ausstattung:
-
Oberfläche:
anthrazit matt, ähnlich RAL 7021
Nennstrom:
16 A
Ausführung:
Schalter
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: Trendfarbe, Wippschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,37*
€ 32,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,89*
€ 32,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,54*
€ 30,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,47*
€ 29,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,77*
€ 28,29
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,53*
€ 23,24
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918192515
ab € 2,27*
Sonstiges
Berker
918262515
ab € 1,77*
Sonstiges
Berker
918272505
ab € 0,76*
Sonstiges
Berker
926102505
ab € 64,04*
Sonstiges
Berker
936552505
ab € 8,79*
Sonstiges
Berker
936562505
ab € 5,06*
Sonstiges
Hager
918252515
ab € 0,96*
Sonstiges
Hager
918282505
ab € 2,57*
Sonstiges
Hager
936712505
ab € 5,74*
Sonstiges
Hager
941852505
ab € 3,20*
Sonstiges
Hager
941952505
ab € 4,16*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-ANT
ab € 18,78*
Sonstiges
Berker
SCH-DSSD-ANT
ab € 28,69*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 30,56*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 33,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.