Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Flow Ausschalter vorkonfektioniert schwarz glänzend


Menge:  Satz  
Produktinformationen
schwarz glänzend
schwarz glänzend
Einbaumaß 1-fach
Einbaumaß 2-fach
Skizze zu BERKER Integro Flow Ausschalter vorkonfektioniert schwarz glänzend
Skizze zu BERKER Integro Flow Ausschalter vorkonfektioniert schwarz glänzend
Artikel-Nr.:
     3145-103377802
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730656527
Suchbegriffe:
Farbtrend
Kippschalter
Möbeleinbauschalter
Möbelschalter
BERKER Integro Flow Ausschalter vorkonfektioniert schwarz glänzend

Modern, für jede Einbauumgebung - geradlinige Konturen, kantige Ecken aber gewölbte Oberflächengeometrie.
Auf diese Weise sorgt Berker Integro Flow auf jeder Einbaufläche für einen harmonischen Übergang zur Bedienstelle. Die ideale Lösung für nahezu jeden Einrichtungsstil.
Diese fertig zusammengebauten und verkabelten Elemente verkürzen den Zeitaufwand sowohl bei der Bestellung wie auch bei der Montage enorm.

Modern, für jede Einbauumgebung - geradlinige Konturen, kantige Ecken aber gewölbte Oberflächengeometrie.
Auf diese Weise sorgt Berker Integro Flow auf jeder Einbaufläche für einen harmonischen Übergang zur Bedienstelle. Die ideale Lösung für nahezu jeden Einrichtungsstil.
Diese fertig zusammengebauten und verkabelten Elemente verkürzen den Zeitaufwand sowohl bei der Bestellung wie auch bei der Montage enorm.
  • Leitungsquerschnitt 1,5 mm²
  • Primärleitung mit Aderendhülsen
  • Sekundärleitung mit Euro-Flachkupplung


Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom:
16 A
Oberfläche:
schwarz glänzend, ähnlich RAL 9005
Breite:
59,5 mm
Primär:
Leitung 2000 mm
Type:
Berker Integro Flow
Länge:
59,5 mm
Ausstattung:
-
Einbautiefe:
38 mm
Einbau ø:
46 mm
Höhe:
15,2 mm
Material:
Kunststoff
Sekundär:
Leitung 500 mm
Nennstrom:
16 A
Ausführung:
Schalter
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: Trendfarbe, Wippschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,47*
€ 29,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,31*
€ 28,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,93*
€ 27,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,98*
€ 26,16
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,30*
€ 25,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,38*
€ 20,68
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.