Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauleuchte LD8101 DualColor 600 mm Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Unterbauleuchte LD8101 DualColor 600 mm Alu
Produktbild zu Unterbauleuchte LD8101 DualColor 600 mm Alu
Skizze zu Unterbauleuchte LD8101 DualColor 600 mm Alu
Skizze zu Unterbauleuchte LD8101 DualColor 600 mm Alu
Skizze zu Unterbauleuchte LD8101 DualColor 600 mm Alu
Anwendungsbild zu Unterbauleuchte LD8101 DualColor 600 mm Alu
Anwendungsbild zu Unterbauleuchte LD8101 DualColor 600 mm Alu
Anwendungsbild zu Unterbauleuchte LD8101 DualColor 600 mm Alu
Symbol zu Unterbauleuchte LD8101 DualColor 600 mm Alu
Symbol zu Unterbauleuchte LD8101 DualColor 600 mm Alu
Symbol zu Unterbauleuchte LD8101 DualColor 600 mm Alu
Symbol zu Unterbauleuchte LD8101 DualColor 600 mm Alu
Symbol zu Unterbauleuchte LD8101 DualColor 600 mm Alu
LOGO zu Unterbauleuchte LD8101 DualColor 600 mm Alu
Artikel-Nr.:
     3145-103377900
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     539 613 01
EAN/GTIN:
     4260166685206
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Unterbauleuchte LD8101 DualColor 600 mm Alu

Zierliche Unterbauleuchte mit hoher Leuchtkraft und innovativer DualColor Technik.
Lichtabgabe auf zwei Seiten, daher sehr gut als Unterbau- Schrank- oder Spiegelleuchte geeignet.

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.
Mit dem beiliegenden Adapterkabel (Leuchte ohne IR-Sensor) wird die Lichtfarbe eingestellt.
Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K

Hinweis: Bei Verwendung einer DualColor-Steuerung kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.

Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Länge:
600 mm
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Lichtstrom (Lumen):
705
Material:
Aluminium
Type:
LD 8101 DualColor
Leistung:
7,9 W
Tiefe:
16 mm
Oberfläche:
eloxiert
Leuchtmittel:
LED
Spannung:
12 V/DC
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Marke:
Elektra
Weitere Suchbegriffe: Elektra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
24200610101
ab € 43,63*
Zubehör
L & S
13300320101
ab € 36,96*
Zubehör
L & S
13300310101
ab € 27,62*
Zubehör
L & S
12507730002
ab € 15,03*
Zubehör
L & S
12507740002
ab € 24,81*
Zubehör
L & S
12507750002
ab € 40,59*
Zubehör
L & S
12505480004
ab € 44,33*
Zubehör
DOMUS Line
864901
ab € 93,80*
Zubehör
L & S
24200066500
ab € 42,00*
Zubehör
L & S
24200076500
ab € 37,19*
Zubehör
L & S
24200740100
ab € 37,47*
Zubehör
BILTON
170106_00
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.