Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Pure Doppelsteckdose chrom glänzend, Steckdose schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BERKER Integro Pure Doppelsteckdose chrom glänzend, Steckdose schwarz
Produktbild zu BERKER Integro Pure Doppelsteckdose chrom glänzend, Steckdose schwarz
Produktbild zu BERKER Integro Pure Doppelsteckdose chrom glänzend, Steckdose schwarz
Produktbild zu BERKER Integro Pure Doppelsteckdose chrom glänzend, Steckdose schwarz
Produktbild zu BERKER Integro Pure Doppelsteckdose chrom glänzend, Steckdose schwarz
chrom glänzend/schwarz
Produktbild zu BERKER Integro Pure Doppelsteckdose chrom glänzend, Steckdose schwarz
Einbaumaß 2-fach
Artikel-Nr.:
     3145-103377912
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730685473
Suchbegriffe:
Möbeleinbausteckdosen
Möbelsteckdose
BERKER Integro Pure Doppelsteckdose chrom glänzend, Steckdose schwarz

Moderne - geradlinige Konturen, kantige Ecken und flache Oberflächengeometrie.
Auf diese Weise sorgt Berker Integro Pure auf jeder Einbaufläche für einen markanten Übergang zur Bedienstelle. Die ideale Lösung für den designorientierten Einrichtungsstil.
Diese fertig zusammengebauten und verkabelten Elemente verkürzen den Zeitaufwand sowohl bei der Bestellung wie auch bei der Montage enorm.
  • Leitungsquerschnitt 1,5 mm²
  • Primärleitung mit Aderendhülsen


Weitere Informationen:
Länge:
119 mm
Nennspannung:
250 V
Einbautiefe:
38 mm
Breite:
59,5 mm
Material:
Kunststoff
Primär:
Leitung 2000 mm
Type:
Berker Integro Pure
Oberfläche:
chrom glänzend, ähnlich RAL 9023
Höhe:
9 mm
Ausführung:
Doppelsteckdose
Nennstrom:
16 A
Ausstattung:
Steckdose schwarz
Einbau ø:
- mm
Sekundär:
-
Schaltstrom:
- A
Marke:
Berker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,49*
€ 57,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 48,26*
€ 57,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,17*
€ 53,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,86*
€ 52,19
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,98*
€ 51,15
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,65*
€ 42,42
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
SCH-AS-CHGL
ab € 13,64*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 25,06*
Sonstiges
Berker
919782518
ab € 14,32*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 25,20*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 33,29*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 40,23*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 39,99*
Sonstiges
Berker
SCH-ASSD-CHGLPW
ab € 22,26*
Sonstiges
Berker
SCH-ASSD-CHGLSW
ab € 22,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.