Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Pure Ausschalter vorkonfektioniert chrom glänzend


Menge:  Satz  
Produktinformationen
chrom glänzend
chrom glänzend
Einbaumaß 1-fach
Artikel-Nr.:
     3145-103377833
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730656831
Suchbegriffe:
Möbeleinbauschalter
Möbelschalter
BERKER Integro Pure Ausschalter vorkonfektioniert chrom glänzend

Moderne - geradlinige Konturen, kantige Ecken und flache Oberflächengeometrie.
Auf diese Weise sorgt Berker Integro Pure auf jeder Einbaufläche für einen markanten Übergang zur Bedienstelle. Die ideale Lösung für den designorientierten Einrichtungsstil.
Diese fertig zusammengebauten und verkabelten Elemente verkürzen den Zeitaufwand sowohl bei der Bestellung wie auch bei der Montage enorm.
  • Leitungsquerschnitt 1,5 mm²
  • Primärleitung mit Aderendhülsen
  • Sekundärleitung mit Euro-Flachkupplung


Weitere Informationen:
Primär:
Leitung 2000 mm
Oberfläche:
chrom glänzend, ähnlich RAL 9023
Länge:
59,5 mm
Nennspannung:
250 V
Sekundär:
Leitung 500 mm
Breite:
59,5 mm
Material:
Kunststoff
Schaltstrom:
16 A
Höhe:
15,2 mm
Einbautiefe:
38 mm
Einbau ø:
46 mm
Type:
Berker Integro Pure
Ausführung:
Ausschalter
Nennstrom:
16 A
Ausstattung:
-
Marke:
Berker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 33,90*
€ 40,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 33,55*
€ 39,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,81*
€ 37,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,88*
€ 36,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,22*
€ 35,96
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,10*
€ 29,87
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
SCH-AS-CHGL
ab € 13,66*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 25,22*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 35,73*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 33,14*
Sonstiges
Berker
919782518
ab € 14,36*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 40,27*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 40,08*
Sonstiges
Berker
SCH-ASSD-CHGLPW
ab € 22,10*
Sonstiges
Berker
SCH-ASSD-CHGLSW
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.