Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe M, BLUMOTION M, 65kg, NL 600, Seidenweiss


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe M, BLUMOTION M, 65kg, NL 600, Seidenweiss
Produktbild zu BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe M, BLUMOTION M, 65kg, NL 600, Seidenweiss
Skizze zu BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe M, BLUMOTION M, 65kg, NL 600, Seidenweiss
Skizze zu BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe M, BLUMOTION M, 65kg, NL 600, Seidenweiss
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Anwendungsbild zu BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe M, BLUMOTION M, 65kg, NL 600, Seidenweiss
Anwendungsbild zu BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe M, BLUMOTION M, 65kg, NL 600, Seidenweiss
Symbol zu BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe M, BLUMOTION M, 65kg, NL 600, Seidenweiss
LOGO zu BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe M, BLUMOTION M, 65kg, NL 600, Seidenweiss
LOGO zu BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe M, BLUMOTION M, 65kg, NL 600, Seidenweiss
Artikel-Nr.:
     3145-103378067
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730773156
Suchbegriffe:
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe M, BLUMOTION M, 65kg, NL 600, Seidenweiss

  • Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
  • Platzbedarf im Korpus Höhe 98,5 mm, Innenschubkasten 136,5 mm bzw. 106 mm mit Griff
  • Platzbedarf im Korpus mit TIP-ON BLUMOTION Höhe 101,5 mm, Innenschubkasten 139,5 mm bzw. 109 mm mit Griff
  • Lichte Korpustiefe mindestens: Nennlänge + 3 mm
  • TANDEM inside - für schwebeleichten Lauf
  • Werkzeuglose Frontmontage
  • 2 - dimensionale Frontverstellung


Hinweis:
Diagonal versetzte Führungen bei schmalen Schränken gewährleisten eine Tragkraft von max. 20 kg je Unterschrank.

  • Vollauszug mit integrierter BLUMOTION M für sanftes und leises Schließen
  • Kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION


Hinweis:
Die Frontbefestigungen und das passende Set TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit Mitnehmer ist extra zu bestellen.

Lieferumfang:
1 Gt. Zarge inkl. Abdeckkappen
1 Gt. Korpusschiene BLUMOTION M
1 Gt. Holz-Rückwandhalter


Weitere Informationen:
Material:
Stahl Seidenweiß
Tragkraft:
65 kg
Type:
TANDEMBOX antaro
Zargenhöhe:
83 mm
Nennlänge:
600 mm
Werksnummer:
SET-Höhe N/BLUMOTION M
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten, Schublade, TOB, Tandembox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 54,12*
€ 64,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 53,67*
€ 63,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,37*
€ 59,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 48,31*
€ 57,49
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,84*
€ 55,74
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,78*
€ 47,34
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
01486446
ab € 0,97*
Zubehör
Blum
06448980
ab € 0,8552*
Zubehör
Blum
05690481
ab € 0,20*
Zubehör
Blum
08338119
ab € 0,63*
Zubehör
Blum
08003614
ab € 0,33*
Zubehör
Blum
07496665
ab € 12,47*
Zubehör
Blum
07175318
ab € 12,54*
Zubehör
Blum
06340831
ab € 12,52*
Zubehör
Blum
08133273
ab € 0,7021*
Zubehör
Blum
01512005
ab € 0,1706*
Zubehör
Blum
02101757
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.