Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS TAL Larder Ablage Planero KB 400 mm Lavagrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS TAL Larder Ablage Planero KB 400 mm Lavagrau
Produktbild zu VS TAL Larder Ablage Planero KB 400 mm Lavagrau
Anwendungsbild zu VS TAL Larder Ablage Planero KB 400 mm Lavagrau
LOGO zu VS TAL Larder Ablage Planero KB 400 mm Lavagrau
Artikel-Nr.:
     3145-103378348
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90007963
EAN/GTIN:
     9002730580389
Suchbegriffe:
Farbtrend
Tal Larder
Trendfarbe
VS TAL Larder Ablage Planero KB 400 mm Lavagrau

Stauraum-Design für Ästheten
Planero sorgt für einen nahtlosen Übergang hochwertigen Küchendesigns in das Innenleben und lässt das Innere und Äußere zu einer Einheit verschmelzen. Das hochwertige Ablageprogramm mit softem, abgerundetem Design gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen.
  • Geschlossene Ablage mit eleganter Stahlblechumrandung
  • Holzboden mit umlaufendem Dichtprofil
  • Verdeckte Aufhängung der Körbe


Lieferumfang:
1 Ablage

Weitere Informationen:
Type:
VS TAL® Larder
Korpusbreite:
400 mm
Oberfläche:
Lavagrau
B x H x T:
350 x 80 x 440 mm
Material:
Boden Holz/Seitenwand Stahl
Marke:
Vauth-Sagel
Design:
Planero
Betätigungsart:
Frontauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90009751
ab € 9,19*
Zubehör
Vauth-Sagel
SET
ab € 237,46*
Zubehör
Vauth-Sagel
SET
ab € 251,86*
Zubehör
Vauth-Sagel
SET
ab € 252,65*
Zubehör
Vauth-Sagel
SET
ab € 253,93*
Zubehör
Vauth-Sagel
SET
ab € 235,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.