Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS SUB Side 4 Rohrrahmen 741 mm Lava


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS SUB Side 4 Rohrrahmen 741 mm Lava
Produktbild zu VS SUB Side 4 Rohrrahmen 741 mm Lava
LOGO zu VS SUB Side 4 Rohrrahmen 741 mm Lava
LOGO zu VS SUB Side 4 Rohrrahmen 741 mm Lava
Artikel-Nr.:
     3145-103378367
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90007951
EAN/GTIN:
     9002730580525
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
VS SUB Side 4 Rohrrahmen 741 mm Lava

Lieferumfang:
1 Rohrrahmen

Weitere Informationen:
Einbautiefe min.:
495 mm
Type:
VS SUB Side
Material:
Stahl
Marke:
Vauth-Sagel
Richtung:
links | rechts
Ausführung:
4
Einbauhöhe mind.:
741 mm
Farbe:
Lava
Ausstattung:
Vollauszug | integrierte Dämpfung
Korpusbreite:
150/200/300 mm
Betätigungsart:
Frontauszug
Weitere Suchbegriffe: DSA, Seitenwandauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90010040
ab € 39,94*
Zubehör
Vauth-Sagel
90010041
ab € 48,86*
Zubehör
Vauth-Sagel
90008024
ab € 121,23*
Zubehör
Vauth-Sagel
90007672
ab € 125,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.