Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS SUB Side Ablage-Set Planero 90° KB 300 mm Lavagrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu VS SUB Side Ablage-Set Planero 90° KB 300 mm Lavagrau
Produktbild zu VS SUB Side Ablage-Set Planero 90° KB 300 mm Lavagrau
Anwendungsbild zu VS SUB Side Ablage-Set Planero 90° KB 300 mm Lavagrau
LOGO zu VS SUB Side Ablage-Set Planero 90° KB 300 mm Lavagrau
Artikel-Nr.:
     3145-103378370
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90007672
EAN/GTIN:
     9002730580587
Suchbegriffe:
Trendfarbe, Farbtrend, DSA
VS SUB Side Ablage-Set Planero 90° KB 300 mm Lavagrau

Planero® – Stauraum-Design für Ästheten
Planero® sorgt für einen nahtlosen Übergang hochwertigen Küchendesigns in das Innenleben und lässt das Innere und Äußere zu einer Einheit verschmelzen. Das hochwertige Ablageprogramm mit softem, abgerundetem Design gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen.
  • Geschlossene Ablage mit eleganter Stahlblechumrandung
  • Holzboden mit umlaufendem Dichtprofil
  • Verdeckte Aufhängung der Körbe


Hinweis:
Montage rechts und links möglich

Lieferumfang:
2 Ablagen inkl. Frontbefestigungsteile

Weitere Informationen:
Type:
VS SUB Slim
Korpusbreite:
300 mm
B x H x T:
220 x 80 x 470 mm
Material:
Umrandung Stahl/Boden Holz
Marke:
Vauth-Sagel
Design:
Planero
Ausführung:
links/rechts
Tragkraft max.:
10 kg
Oberfläche:
Lavagrau
Winkel:
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,22*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 156,29*
€ 185,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 154,10*
€ 183,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 148,93*
€ 177,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 145,02*
€ 172,57
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 125,22*
€ 149,01
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90009751
ab € 9,18*
Zubehör
Vauth-Sagel
90007950
ab € 86,80*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006663
ab € 88,01*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006664
ab € 90,31*
Zubehör
Vauth-Sagel
90007951
ab € 93,10*
Zubehör
Vauth-Sagel
90007952
ab € 114,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.