Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEBÖHMER Le Mans II Einzugsdämpfung rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KESSEBÖHMER Le Mans II Einzugsdämpfung rechts
Produktbild zu KESSEBÖHMER Le Mans II Einzugsdämpfung rechts
Abb. zeigt links ausschwenkbar
Produktbild zu KESSEBÖHMER Le Mans II Einzugsdämpfung rechts
Skizze zu KESSEBÖHMER Le Mans II Einzugsdämpfung rechts
Anwendungsbild zu KESSEBÖHMER Le Mans II Einzugsdämpfung rechts
Tabelle zu KESSEBÖHMER Le Mans II Einzugsdämpfung rechts
LOGO zu KESSEBÖHMER Le Mans II Einzugsdämpfung rechts
LOGO zu KESSEBÖHMER Le Mans II Einzugsdämpfung rechts
Artikel-Nr.:
     3145-103379132
Hersteller:
     Kesseböhmer
Herst.-Nr.:
     81 7955 80
EAN/GTIN:
     9009150034355
KESSEBÖHMER Le Mans II Einzugsdämpfung rechts

  • Mit minimalem Aufwand bewegen sich die Tablare aus dem Schrank heraus und bieten stets Übersicht und optimalen Zugriff.
  • Die Tablarkontur gewährleistet bereits bei einem 85°-Öffnungswinkel der Fronten die volle, komfortable Funktionalität. Zudem fahren die Tablare mittels optional einsetzbarer Einzugsdämpfung SOFTSTOPP nahezu geräuschlos und gedämpft in den Schrank ein.


Hinweis:
Pro Tablar ist 1 Stück Einzugsdämpfung zu bestellen.

Weitere Informationen:
Type:
LeMans II
Material:
Kunststoff
Richtung:
rechts
Oberfläche:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kesseböhmer
81 7921 9846
ab € 357,88*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7920 9846
ab € 356,41*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7923 9846
ab € 367,92*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7922 9846
ab € 367,82*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7925 9846
ab € 380,46*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7924 9846
ab € 378,99*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7919 81.17
ab € 331,65*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7918 81.17
ab € 331,61*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7921 81.17
ab € 335,79*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7920 81.17
ab € 337,34*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7923 81.17
ab € 345,31*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7922 81.17
ab € 345,46*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7925 81.17
ab € 359,46*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7924 81.17
ab € 358,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.