Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbauleuchte Wolf 900 mm, 3900K neutralweiß, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED Unterbauleuchte Wolf 900 mm, 3900K neutralweiß, schwarz
Produktbild zu LED Unterbauleuchte Wolf 900 mm, 3900K neutralweiß, schwarz
Produktbild zu LED Unterbauleuchte Wolf 900 mm, 3900K neutralweiß, schwarz
Reihenverbindung
Anschlussmöglichkeit Stirnseitig
Anschlussmöglichkeit hinten
Skizze zu LED Unterbauleuchte Wolf 900 mm, 3900K neutralweiß, schwarz
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu LED Unterbauleuchte Wolf 900 mm, 3900K neutralweiß, schwarz
Anwendungsbild zu LED Unterbauleuchte Wolf 900 mm, 3900K neutralweiß, schwarz
Anwendungsbild zu LED Unterbauleuchte Wolf 900 mm, 3900K neutralweiß, schwarz
Aluminium
schwarz
Symbol zu LED Unterbauleuchte Wolf 900 mm, 3900K neutralweiß, schwarz
Symbol zu LED Unterbauleuchte Wolf 900 mm, 3900K neutralweiß, schwarz
Symbol zu LED Unterbauleuchte Wolf 900 mm, 3900K neutralweiß, schwarz
Symbol zu LED Unterbauleuchte Wolf 900 mm, 3900K neutralweiß, schwarz
Symbol zu LED Unterbauleuchte Wolf 900 mm, 3900K neutralweiß, schwarz
Symbol zu LED Unterbauleuchte Wolf 900 mm, 3900K neutralweiß, schwarz
LOGO zu LED Unterbauleuchte Wolf 900 mm, 3900K neutralweiß, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103379403
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     1326232N
EAN/GTIN:
     8027934345009
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led 230v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
LED Unterbauleuchte Wolf 900 mm, 3900K neutralweiß, schwarz

Schlanke lichtstarke Unterbauleuchte mit integriertem Netzgerät.

Dank des integrierten Reihenverbinders kann die Leuchte Wolf fortlaufend in Reihe bis max. 200 W installiert werden.
Das Anschlusskabel (nicht im Lieferumfang) kann links stirnseitig, nach hinten oder oben aus der Leuchte geführt werden, wodurch das Verstecken des Kabels vereinfacht wird.
  • Flächenlicht ohne Lichtpunkte
  • einfache Montage durch Schraubbefestigung
  • Schalter


Lieferumfang: ohne Anschlussleitung

Weitere Informationen:
Ausstattung:
Schalter, integrierter Reihenverbinder
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
15 W
Länge:
900 mm
Lichtfarbe:
3900 K neutralweiß
Spannung:
230 V
Material:
Aluminium
Produktart:
Unterbauleuchte
Breite:
40 mm
Oberfläche:
schwarz
Höhe:
14 mm
Type:
Wolf
Lichtstrom (Lumen):
1125
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Marke:
Domus Line
Weitere Suchbegriffe: Domusline, Farbtrend, KWTLicht2023, Küchenbeleuchtung, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMUS Line
1162303/200/S
ab € 6,73*
Zubehör
DOMUS Line
1162403/100/S
ab € 7,22*
Zubehör
DOMUS Line
1162403/15/S
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.