Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbaldachin Tacito eckig schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Deckenbaldachin Tacito eckig schwarz
Produktbild zu Deckenbaldachin Tacito eckig schwarz
Symbol zu Deckenbaldachin Tacito eckig schwarz
Symbol zu Deckenbaldachin Tacito eckig schwarz
LOGO zu Deckenbaldachin Tacito eckig schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103379468
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     67093
EAN/GTIN:
     9002759670931
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Deckenbaldachin Tacito eckig schwarz

Der Deckenbaldachin Tacito kann in Kombination mit der Fassung Tacito zu einer Hängeleuchte kombiniert werden.
Durch die vielfältigen Farbkombinationen und verschiedenen Leuchtmittel wie z.B. Filamentleuchtmittel, sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz
Spannung:
230 V
Breite:
95 mm
Länge:
95 mm
Produktart:
Hängeleuchte
Material:
Stahl
Type:
Tacito
Höhe:
25 mm
Ausführung 2:
schwarz eckig
Marke:
Eglo
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, Farbtrend, Hängeleuchte, KWTLicht2023, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EGLO Leuchten
62802
ab € 25,20*
Zubehör
EGLO Leuchten
62798
ab € 25,22*
Zubehör
EGLO Leuchten
62803
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.