Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung Tacito E27 mit Kabel 2600 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fassung Tacito E27 mit Kabel 2600 mm schwarz
Produktbild zu Fassung Tacito E27 mit Kabel 2600 mm schwarz
Anwendungsbild zu Fassung Tacito E27 mit Kabel 2600 mm schwarz
Symbol zu Fassung Tacito E27 mit Kabel 2600 mm schwarz
Symbol zu Fassung Tacito E27 mit Kabel 2600 mm schwarz
Symbol zu Fassung Tacito E27 mit Kabel 2600 mm schwarz
LOGO zu Fassung Tacito E27 mit Kabel 2600 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103379471
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     62802
EAN/GTIN:
     9002759628024
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo pendelleuchte e27
Fassung Tacito E27 mit Kabel 2600 mm schwarz

Die Fassung Tacito kann in Kombination mit dem Deckenbaldachin Tacito zu einer Hängeleuchte kombiniert werden.
Durch die vielfältigen Farbkombinationen und verschiedenen Leuchtmittel wie z.B. Filamentleuchtmittel, sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt.

Hinweis: Ein Baldachin für die Deckenmontage und den Anschluss ist separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
ø:
45 mm
Spannung:
230 V
Oberfläche:
schwarz
Type:
Tacito
Leuchtmittel:
Fassung für E27 Leuchtmittel
Material:
Stahl
Anschlusskabellänge:
2600 mm
Produktart:
Hängeleuchte
Ausstattung:
Kabel schwarz
Marke:
Eglo
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hängeleuchte e27, Beleuchtung, Farbtrend, KWTLicht2023, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EGLO Leuchten
67093
ab € 6,47*
Zubehör
EGLO Leuchten
67092
ab € 6,47*
Zubehör
EGLO Leuchten
62758
ab € 16,83*
Zubehör
EGLO Leuchten
62757
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.