Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W
Produktbild zu LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W
Skizze zu LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W
Symbol zu LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W
Symbol zu LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W
Symbol zu LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W
Symbol zu LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W
Symbol zu LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W
Symbol zu LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W
LOGO zu LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W
Artikel-Nr.:
     3145-103379688
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     F0125000002
EAN/GTIN:
     8027934403198
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 30w
LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W

Schutzvorrichtungen:
  • Kurzschluss und Übertemperatur
  • gegen Netzüberspannung
  • gegen Überlast


Hinweis: Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß
Sekundär:
Leitung 500 mm mit 9-fach Verteiler
Spannung:
24 V/DC
Höhe:
16,5 mm
Breite:
34 mm
Primär:
Leitung 2000 mm mit Euro-Flachstecker
Type:
D-POWER 30/24D
Länge:
256 mm
Material:
Kunststoff
Leistung:
30 W
Marke:
Domus Line
Weitere Suchbegriffe: led treiber, Driver, LED-Trafo, LED-Treiber, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.