Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W
Produktbild zu LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W
Skizze zu LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W
Symbol zu LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W
Symbol zu LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W
Symbol zu LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W
Symbol zu LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W
Symbol zu LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W
Symbol zu LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W
LOGO zu LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W
Artikel-Nr.:
     3145-103379689
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     F0125000004
EAN/GTIN:
     8027934403211
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 60w
LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W

Schutzvorrichtungen:
  • Kurzschluss und Übertemperatur
  • gegen Netzüberspannung
  • gegen Überlast


Hinweis: Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß
Type:
D-POWER 60/24D
Material:
Kunststoff
Primär:
Leitung 2000 mm mit Euro-Flachstecker
Höhe:
30 mm
Spannung:
24 V/DC
Leistung:
60 W
Breite:
52 mm
Sekundär:
Leitung 500 mm mit 9-fach Verteiler
Länge:
190 mm
Marke:
Domus Line
Weitere Suchbegriffe: led treiber, Driver, LED-Trafo, LED-Treiber, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.