Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
03 Möbelbeschläge
>
Schlafsysteme und Kleiderschrankausstattung
>
Kleiderschrank-/Ankleideraum-Innenausstattung
>
Schrankrohre, Schrankrohrlager und Zubehör
>
Schrankrohre
>
Schrankrohre eckig
>
Schrankrohr Kulm
>
Artikel
HALCÖ Schrankrohr Kulm 1500 mm Stahl, schwarz passiviert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103379795
Hersteller:
HALCÖ
Herst.-Nr.:
0227.062.00.0.01.1500
EAN/GTIN:
9010203024957
Suchbegriffe:
Ankleide
Kleiderstange
Kleiderstangen
Möbelstange
HALCÖ Schrankrohr Kulm 1500 mm Stahl, schwarz passiviert
Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz passiviert
Material:
Stahl
Länge:
1500 mm
Abmessung:
15 x 15 mm
... >
Schrankrohre
>
Schrankrohre eckig
>
Schrankrohr Kulm
Weitere Suchbegriffe:
Möbelstangen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ Schrankrohrlager Kulm Endstück oben Stahl schwarz passiviert
HALCÖ
0227.053.00.0.01
ab € 15,66*
Zubehör
HALCÖ Schrankrohrlager Kulm Endstück seitlich Stahl schwarz passiviert
HALCÖ
0227.054.00.0.01
ab € 11,17*
Zubehör
HALCÖ Schrankrohrlager Kulm Mittelstück Stahl schwarz passiviert
HALCÖ
0227.067.00.0.01
ab € 15,66*
Zubehör
Kleiderbügel Kulm starr mit Hosensteg, Stahl schwarz passiviert
HALCÖ
0227.061.00.0.01
ab € 9,61*
Zubehör
Kleiderbügel Kulm starr, Stahl schwarz passiviert
HALCÖ
0227.055.00.0.01
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen