Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel Kulm starr, Stahl schwarz passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kleiderbügel Kulm starr, Stahl schwarz passiviert
Produktbild zu Kleiderbügel Kulm starr, Stahl schwarz passiviert
LOGO zu Kleiderbügel Kulm starr, Stahl schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-103379790
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0227.055.00.0.01
EAN/GTIN:
     9010203024902
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel metall schwarz
holzkleiderbügel schwarz
Kleiderbügel Kulm starr, Stahl schwarz passiviert

Weitere Informationen:
Ausführung:
starr, ohne Hosensteg
Höhe:
150 mm
Oberfläche:
schwarz passiviert
Material:
Stahl
Breite:
460 mm
Materialstärke:
10 mm
Marke:
Halcö
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HALCÖ
0227.062.00.0.1.1000
ab € 14,83*
Sonstiges
HALCÖ
0227.062.00.0.01.1500
ab € 22,57*
Sonstiges
HALCÖ
0227.062.00.0.01.1900
ab € 29,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.