Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 150 W
Produktbild zu LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 150 W
Skizze zu LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 150 W
Symbol zu LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 150 W
Symbol zu LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 150 W
Symbol zu LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 150 W
Symbol zu LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 150 W
Symbol zu LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 150 W
Symbol zu LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 150 W
LOGO zu LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 150 W
Artikel-Nr.:
     3145-103379978
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     0865501
EAN/GTIN:
     8027934306291
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
LED-Netzgerät Slim, 24 V/DC, 10-fach Verteiler Leistung 150 W

Schutzvorrichtungen:
  • Kurzschluss und Übertemperatur
  • gegen Netzüberspannung
  • gegen Überlast


Hinweis: Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Höhe:
21,5 mm
Primär:
Leitung 2000 mm mit Euro-Flachstecker
Spannung:
24 V/DC
Oberfläche:
weiß
Type:
SLIM 150/24D
Länge:
323 mm
Sekundär:
Leitung 500 mm mit 10-fach Verteiler
Breite:
30 mm
Leistung:
150 W
Material:
Kunststoff
Marke:
Domus Line
Weitere Suchbegriffe: Driver, LED-Trafo, LED-Treiber, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.