Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelhaken Hesat zum Einbohren ø 12 x 14 mm, Tiefe 55 mm, Eiche roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mantelhaken Hesat zum Einbohren ø 12 x 14 mm, Tiefe 55 mm, Eiche roh
Produktbild zu Mantelhaken Hesat zum Einbohren ø 12 x 14 mm, Tiefe 55 mm, Eiche roh
Artikel-Nr.:
     3145-103380037
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     35103004
EAN/GTIN:
     9002730961515
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Mantelhaken Hesat zum Einbohren ø 12 x 14 mm, Tiefe 55 mm, Eiche roh

Hinweis: Zum Einbohren Ø 12 x 14 mm.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
ø:
32 mm
Material:
Eiche
Produktart:
Mantelhaken
Tiefe:
55 mm
Marke:
Alles im Griff
Holzgruppen:
Eiche
Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken, Garderobehaken, Haken, Holz Garderobehaken, Holz Garderobenhaken, Holzmantelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.