Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelhaken Medellot Platte ø 30, Tiefe 53, Aluminium kupferfarbig lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mantelhaken Medellot Platte ø 30, Tiefe 53, Aluminium kupferfarbig lackiert
Produktbild zu Mantelhaken Medellot Platte ø 30, Tiefe 53, Aluminium kupferfarbig lackiert
Skizze zu Mantelhaken Medellot Platte ø 30, Tiefe 53, Aluminium kupferfarbig lackiert
LOGO zu Mantelhaken Medellot Platte ø 30, Tiefe 53, Aluminium kupferfarbig lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103380046
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     6618.AVKU.H53
EAN/GTIN:
     9002730851212
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Mantelhaken Medellot Platte ø 30, Tiefe 53, Aluminium kupferfarbig lackiert

Hinweis: Befestigung von vorne.

Lieferumfang: inkl. Stockschraube M6 x 80 mm und Dübel

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
kupferfarbig lackiert
Produktart:
Mantelhaken
ø:
19,9 mm
Ausführung:
Grundplatte Ø 30, Mittelteil Ø 16 mm
Tiefe:
53 mm
Marke:
Simausrom
Farbgruppe:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken, Garderobehaken, Haken, MDL2021, Messing Garderobehaken, Messing Garderobenhaken, Messingmantelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.