Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huthaken Deneb Breite 76 mm, Höhe 160 mm, ZN alufarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Huthaken Deneb Breite 76 mm, Höhe 160 mm, ZN alufarbig
Produktbild zu Huthaken Deneb Breite 76 mm, Höhe 160 mm, ZN alufarbig
LOGO zu Huthaken Deneb Breite 76 mm, Höhe 160 mm, ZN alufarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103380483
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     1653/PB21
EAN/GTIN:
     9002843313836
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Huthaken Deneb Breite 76 mm, Höhe 160 mm, ZN alufarbig

Hinweis: Befestigung von vorne.

Lieferumfang: inkl. 2 Linsenkopfschrauben 4 x 35 mm

Weitere Informationen:
Breite:
76 mm
Höhe:
161 mm
Tiefe:
71 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
alufarbig
Produktart:
Huthaken
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: mantelhaken siro, garderobenhaken, hut mantelhaken, Garderobehaken, Haken, Huthaken, Zamak Garderobehaken, Zamak Garderobenhaken, Zamakhuthaken, Zinkdruckguss Garderobehaken, Zinkdruckguss Garderobenhaken, Zinkdruckgusshuthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
1654/PB21
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.