Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung Giro D-Motion schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fernbedienung Giro D-Motion schwarz
Produktbild zu Fernbedienung Giro D-Motion schwarz
Empfänger Giro D-Motion
Skizze zu Fernbedienung Giro D-Motion schwarz
Anwendungsbild zu Fernbedienung Giro D-Motion schwarz
Symbol zu Fernbedienung Giro D-Motion schwarz
Symbol zu Fernbedienung Giro D-Motion schwarz
Symbol zu Fernbedienung Giro D-Motion schwarz
Symbol zu Fernbedienung Giro D-Motion schwarz
Symbol zu Fernbedienung Giro D-Motion schwarz
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu Fernbedienung Giro D-Motion schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103380494
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     F0266000033
EAN/GTIN:
     8027934539910
Fernbedienung Giro D-Motion schwarz

1-Kanal Fernbedienung zur Steuerung von Giro D-Motion und Giro D-Motion WAVE Empfänger

D-Motion-Technologie erlaubt die stufenlose Verstellung der Lichtfarbe von warmweiß zu neutralweiß.
Die Leuchte kann dadurch individuell dem jeweiligen Möbel oder den persönlichen Lichtbedürfnissen angepasst werden.

WAVE ist ein exklusives Lichtdesign von Domus Line, das sich an Inovativen Beleuchtungssystemen für z.B. Blinker in der Automobilindustrie orientiert.
Dabei wird das Licht dynamisch ein- bzw. ausgeschaltet.
Das heißt, beim Einschalten der Leuchte oder des Lichtbandes beginnt die Leuchtfläche am Anfang zu leuchten und wird dann stufenlos immer mehr mit Licht gefüllt.
  • Reichweite ca. 15 m
  • ein/aus, dimmen
  • Stufenlose Regelung der Lichtfarbe
  • Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
  • Auto On: Einstellung bleibt nach Stromverlust erhalten


Hinweis:
Der Giro D-Motion oder D-Motion WAVE Empfänger muss sepparat bestellt werden.
Diese Fernbedienung kann mit bis zu 6 Empfängern gekoppelt werden.

Lieferrumfang: inkl. Batterie CR2032

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
schwarz
Werksnummer:
F0266000033
Höhe:
16,5 mm
Marke:
Domus Line
Reichweite ca.:
15 m
Type:
Fernbedienung Giro D-Motion
ø:
42 mm
Spannung:
24 V/DC
max. Leistung:
72 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMUS Line
F0266000004
ab € 29,27*
Zubehör
DOMUS Line
F0266000023
ab € 29,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.