Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfänger Giro D-Motion 24 V/DC max. 72 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Empfänger Giro D-Motion 24 V/DC max. 72 W
Produktbild zu Empfänger Giro D-Motion 24 V/DC max. 72 W
Skizze zu Empfänger Giro D-Motion 24 V/DC max. 72 W
Symbol zu Empfänger Giro D-Motion 24 V/DC max. 72 W
Symbol zu Empfänger Giro D-Motion 24 V/DC max. 72 W
Symbol zu Empfänger Giro D-Motion 24 V/DC max. 72 W
Symbol zu Empfänger Giro D-Motion 24 V/DC max. 72 W
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu Empfänger Giro D-Motion 24 V/DC max. 72 W
Artikel-Nr.:
     3145-103380183
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     F0266000004
EAN/GTIN:
     8027934386996
Empfänger Giro D-Motion 24 V/DC max. 72 W



D-Motion-Technologie erlaubt die stufenlose Verstellung der Lichtfarbe von warmweiß zu kaltweiß.
Die Leuchte kann dadurch individuell dem jeweiligen Möbel oder den persönlichen Lichtbedürfnissen angepasst werden.
  • ein/aus, dimmen
  • Stufenlose Regelung der Lichtfarbe
  • Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
  • Auto On: Einstellung bleibt nach Stromverlust erhalten


Hinweis:
Die Giro Fernbedienung muss sepparat bestellt werden.
Dieser Empfänger kann mit bis zu 4 Fernbedienungen gekoppelt werden.
Passend zu allen D-Motion-Leuchten und LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
max. Leistung:
72 W
Oberfläche:
schwarz
Type:
Fernbedienung Giro D-Motion
Breite:
34 mm
Höhe:
13 mm
Marke:
Domus Line
Sekundär:
6 Stk. LED-Buchsen
Material:
Kunststoff
Primär:
Leitung 2000 mm mit Stecker
Werksnummer:
F0266000004
Länge:
46 mm
Spannung:
24 V/DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMUS Line
F0266000033
ab € 22,34*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000002
ab € 23,05*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000004
ab € 33,39*
Zubehör
DOMUS Line
0865401
ab € 67,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.