Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline R-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz
Produktbild zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz
Skizze zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz
Skizze zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz
Anwendungsbild zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz
Anwendungsbild zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz
Anwendungsbild zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz
Symbol zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz
Symbol zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz
Symbol zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz
LOGO zu EVOline R-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103380604
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159800017000
EAN/GTIN:
     4044657042590
Suchbegriffe:
Aufbausteckdose
Büro-Steckdose
Ecksteckdose
Farbtrend
EVOline R-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz

Mit seiner leicht angeschrägten Front lässt sich der EVOline® R-Dock komfortabel nutzen.
Rücken an Rücken wird er beispielsweise auf freier Fläche zur Doppeleinheit.
Der EVOline® R-Dock kann in jede Ecke mit 90-Grad-Winkel oder Rücken an Rücken montiert werden und ist mit seiner schrägen Front komfortabel bedienbar.
Dank des vormontierbaren Befestigungsplatten gelingt die Montage einfach und zeitsparend.

Hinweis zu EVOline Wing:
  • Länge 305 mm
  • Höhe 126 mm
  • Platzbedarf zwischen Schubkasten und Rückwand mind. 20 mm
  • Auszugsweg max. 570 mm


Lieferumfang: Anschlussleitung GST mit Schukostecker nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Material:
Aluminium, Kunststoff
Oberfläche:
schwarz
Länge:
154 mm
Type:
EVOline R-Dock
Werksnummer:
159800017000
Tiefe:
73 mm
Leistung:
max. 3500 W W
Marke:
EVOline
Anschlusskabellänge:
1000 mm
Ausstattung:
Anschlussleitung mit GST Stecker
Spannung:
230 V
Ausführung:
2 Stk. Schukosteckdosen, 1 USB-A- + 1 USB-C-Charger 5V 2,1A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
92.232.2007.1
ab € 4,84*
Zubehör
Wieland
92.232.3007.1
ab € 6,27*
Zubehör
Wieland
92.232.2007.2
ab € 5,18*
Zubehör
NABO
5002517
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.