Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, schwarz matt
Produktbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, schwarz matt
Produktbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, schwarz matt
Symbolbild
Anwendungsbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, schwarz matt
Anwendungsbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, schwarz matt
Anwendungsbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, schwarz matt
Anwendungsbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, schwarz matt
Symbolbild
vor wasser geschützt
Anwendungsbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, schwarz matt
Flächenbündiger Einbau
Anwendungsbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, schwarz matt
Anwendungsbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, schwarz matt
Anwendungsbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, schwarz matt
Anwendungsbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, schwarz matt
Symbol zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, schwarz matt
Symbol zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, schwarz matt
Symbol zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, schwarz matt
LOGO zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103380623
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159271014700
EAN/GTIN:
     4044657035356
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, schwarz matt

Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist EVOline BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger angetippt dreht er sich um 180° und zeigt seine nützliche Seite.
  • Steckdosen und USB-Charger liegen erhöht und sind vor Wasser geschützt
  • integrierter USB-Charger zum Aufladen von Geräten mit USB-Anschluss
    (z.B. Smartphones und Tablet-PC, ....)
  • geringe Einbautiefe (53mm) daher für den Einbau über Schubladen geeignet
  • für Plattenstärke bis 40 mm


Hinweis: EVOline BackFlip kann auch flächenbündig verbaut werden und dennoch bleiben die Steckdosen in geöffnetem Zustand erhöht.

Lieferumfang:
Netzstecker lose beigelegt.

Weitere Informationen:
Produktart:
Steckdosenleiste
Anschlusskabellänge:
2500 mm
Material:
Kunststoff, Metall
Einbaubreite:
88 mm
Ausstattung:
USB-Charger Typ C 5V 2,1A
Oberfläche:
schwarz matt lackiert
Type:
Backflip
Werksnummer:
159271014700
Breite:
104,8 mm
Leistung:
max. 3500 W
Spannung:
230 V
Einbaulänge:
215 mm
Marke:
EVOline
Länge:
225,2 mm
Höhe:
2,6 mm
Einbautiefe:
53 mm
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb c, netzteil für tablet, Büro-Steckdose, Einbau-Steckdose, Evoline, Küchen-Steckdose, Steckdose, Steckdosen, Tisch-Steckdose, USB-Ladefunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,21*
€ 238,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,02*
€ 221,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NABO
5002517
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.