Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste Linosa mit 6 Haken, Breite 460 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Garderobenleiste Linosa mit 6 Haken, Breite 460 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Garderobenleiste Linosa mit 6 Haken, Breite 460 mm, Edelstahl gebürstet
Skizze zu Garderobenleiste Linosa mit 6 Haken, Breite 460 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103381001
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     51270460
EAN/GTIN:
     9002730651720
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenleiste Linosa mit 6 Haken, Breite 460 mm, Edelstahl gebürstet

Hinweis: Befestigung mittels Schrauben direkt am Möbelkorpus oder mittels Schrauben und Dübel an der Wand.

Lieferumfang: inkl. 3 Schrauben 3,5 x 30 mm, 3 Dübel und 3 Abdeckkappen vernickelt

Weitere Informationen:
Tiefe:
38,5 mm
Breite:
460 mm
Oberfläche:
gebürstet
Höhe:
34,5 mm
Material:
Edelstahl
Produktart:
Garderobenleiste
Ausstattung:
6 Haken
Marke:
Alles im Griff
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste edelstahl, garderobenleiste, Garderobenhaken, Hakenleiste, Mantelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.