Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelhaken
>
Garderobenleisten
>
Artikel
Garderobenleiste Aton mit 4 Haken, Breite 322 mm, Edelstahl gebürstet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103381136
Hersteller:
SIRO
Herst.-Nr.:
1890-322N1V1K
EAN/GTIN:
9002843337078
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenleiste Aton mit 4 Haken, Breite 322 mm, Edelstahl gebürstet
Hinweis:
Befestigung von vorne.
Lieferumfang:
exkl. Endkappen
inkl. 2 Linsenkopfschrauben 3,5 x 28 mm und 2 Dübel
Weitere Informationen:
Lochabstand:
298 mm
Breite:
322 mm
Höhe:
38,5 mm
Tiefe:
46 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Produktart:
Garderobenleiste
Ausstattung:
4 Haken
Marke:
Siro
... >
Garderobenleisten und Zubehör
>
Garderobenleisten
>
Garderobenleiste Aton
Weitere Suchbegriffe:
Wandgarderobenleiste
,
garderobenleiste 4 haken edelstahl
,
garderobenleiste edelstahl
,
garderobenleiste
,
Garderobe
,
Garderobenhaken
,
Garderobenprogramm
,
Hakenleiste
,
Mantelhaken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endkappe zu Garderobenleiste Aton Breite 39 mm, Höhe 40 mm, Edelstahl gebürstet
SIRO
1891-39N1V2K
ab € 10,06*
Zubehör
Verbindungsstück zu Garderobenleiste Aton B 52 mm, H 40 mm, Edelstahl gebürstet
SIRO
1891-52N1V1K
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen