Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenarm Neper mit 4 Doppelhaken ohne Auflage, Aluminium schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Garderobenarm Neper mit 4 Doppelhaken ohne Auflage, Aluminium schwarz
Produktbild zu Garderobenarm Neper mit 4 Doppelhaken ohne Auflage, Aluminium schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103381231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     504250
EAN/GTIN:
     9002730646900
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenarm Neper mit 4 Doppelhaken ohne Auflage, Aluminium schwarz

  • ohne Auflage


Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
325 mm
Tiefe:
325 mm
Material:
Aluminium
Montageart:
Wand-/Deckenbefestigung
Oberfläche:
schwarz pulverbeschichtet
Produktart:
Garderobenarm
Ausstattung:
4 Doppelhaken
Marke:
Schwerter
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.