Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügelhalter-Auszug 300 mm Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kleiderbügelhalter-Auszug 300 mm Stahl vernickelt
Produktbild zu Kleiderbügelhalter-Auszug 300 mm Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103381301
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     27 0130 04
EAN/GTIN:
     9009150112596
Suchbegriffe:
Kleiderbügelleiste
Kleiderbügelhalter-Auszug 300 mm Stahl vernickelt

Mit Kunststoff-Gleitführung für die Unterbodenmontage.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ausziehbar
Breite:
40 mm
Oberfläche:
vernickelt
Material:
Stahl
Höhe:
60 mm
Tiefe:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.