Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügelhalter-Auszug 350 mm Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kleiderbügelhalter-Auszug 350 mm Stahl vernickelt
Produktbild zu Kleiderbügelhalter-Auszug 350 mm Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103381302
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     27 0135 04
EAN/GTIN:
     9009150112602
Suchbegriffe:
Kleiderbügelleiste
Kleiderbügelhalter-Auszug 350 mm Stahl vernickelt

Mit Kunststoff-Gleitführung für die Unterbodenmontage.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ausziehbar
Tiefe:
350 mm
Oberfläche:
vernickelt
Breite:
40 mm
Höhe:
60 mm
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.